PHOENIX CONTACT - PHC0828906 US-EMLP (60X30) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356559157
Artikelnummer
PHC0828906
Herstellernummer
0828906
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm


