PHOENIX CONTACT - PHC0828897 US-EMLP (27X27) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356559027
Artikelnummer
PHC0828897
Herstellernummer
0828897
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm


