PHOENIX CONTACT - PHC0828886 US-EMLP (22X22) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 21.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558884
Artikelnummer
PHC0828886
Herstellernummer
0828886
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
21.8 mm
Höhe:
21.8 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


