Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828874 US-EMLP (15X5) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828874

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828874 US-EMLP (15X5) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558785

Artikelnummer

PHC0828874

Herstellernummer

0828874

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

5 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0.5 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.