Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828798 US-EMLP (27X12,5) SIGLATURE UNISHEET - 0828798

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828798 US-EMLP (27X12,5) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 12.1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558921

Artikelnummer

PHC0828798

Herstellernummer

0828798

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

12.1 mm

Höhe:

27 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.