PHOENIX CONTACT - PHC0828795 US-EMLP (20X9) SIGLATURE UNISHEET - 0828795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356558839
Artikelnummer
PHC0828795
Herstellernummer
0828795
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Höhe:
20 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


