PHOENIX CONTACT - PHC0828789 US-EMLP (11X9) SIGLATURE UNISHEET - 0828789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 9 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558716
Artikelnummer
PHC0828789
Herstellernummer
0828789
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Höhe:
11 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


