PHOENIX CONTACT - PHC0828788 US-EMSP (90X60) SIGLATURE UNISHEET - 0828788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559713
Artikelnummer
PHC0828788
Herstellernummer
0828788
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


