PHOENIX CONTACT - PHC0828777 US-EMP (27X15) SIGLATURA UNISHEET - 0828777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 14.9 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356558501
Artikelnummer
PHC0828777
Herstellernummer
0828777
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
14.9 mm
Höhe:
26.9 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


