PHOENIX CONTACT - PHC0828767 US-WMT (15X4) SEGNACONDUTTORI - 0828767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559799
Artikelnummer
PHC0828767
Herstellernummer
0828767
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...50 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
4.3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


