PHOENIX CONTACT - PHC0828738 UCT-TM 7,62 MATERIALI UNICARD - 0828738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7.62 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356523479
Artikelnummer
PHC0828738
Herstellernummer
0828738
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7.62 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-TM... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten.


