PHOENIX CONTACT - PHC0828735 UCT-TM 5 YE MATERIALI UNICARD - 0828735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356523509
Artikelnummer
PHC0828735
Herstellernummer
0828735
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828735 - UCT-TM 5 YE MATERIALI UNICARD


