Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828572 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE ANELLO SEGNAFILO - 0828572

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828572 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE ANELLO SEGNAFILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356519687

Artikelnummer

PHC0828572

Herstellernummer

0828572

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.5...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...3.2 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

12 mm

Breite:

4.3 mm

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.