Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828486 BN CUS CHIODINO PER SIGLATURA - 0828486

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828486 BN CUS CHIODINO PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356512572

Artikelnummer

PHC0828486

Herstellernummer

0828486

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828486 - BN CUS Chiodino per siglatura