Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828059 PATG 5/18 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0828059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4046356467025

Artikelnummer

PHC0828059

Herstellernummer

0828059

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

18 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.