Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827462 ZB 16,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK - 0827462

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827462 ZB 16,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 16.3 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356431422

Artikelnummer

PHC0827462

Herstellernummer

0827462

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

16.3 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0827462 - ZB 16 LGS L1-N PE NASTRO ZACK