Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827451 CARRIER-EMP (27X15) PORTACARTELLINI - 0827451

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827451 CARRIER-EMP (27X15) PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

4046356440745

Artikelnummer

PHC0827451

Herstellernummer

0827451

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

17 mm

Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.