PHOENIX CONTACT - PHC0827450 CARRIER-EMP (17X15) PORTACARTELLINI - 0827450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 17 mm
Packung
80 ST
EAN
4046356440752
Artikelnummer
PHC0827450
Herstellernummer
0827450
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
17 mm
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.


