PHOENIX CONTACT - PHC0827447 CARRIER-EMP 22 (27X15) PORTACARTELLINI - 0827447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 47 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356446556
Artikelnummer
PHC0827447
Herstellernummer
0827447
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
47 mm
Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP Schilder zur Verfügung. Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser.


