PHOENIX CONTACT - PHC0827446 CARRIER-EMP 22 (27X12,5) PORTACARTELLINI - 0827446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 45 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356446549
Artikelnummer
PHC0827446
Herstellernummer
0827446
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
45 mm
Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP Schilder zur Verfügung. Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser.


