PHOENIX CONTACT - PHC0827081 PATO 1/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5.6 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 12 mm
Packung
1000 ST
EAN
4046356416733
Artikelnummer
PHC0827081
Herstellernummer
0827081
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5.6 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
12 mm
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt.


