PHOENIX CONTACT - PHC0827080 PATG 4/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 12 mm
Packung
500 ST
EAN
4046356417198
Artikelnummer
PHC0827080
Herstellernummer
0827080
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
12 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


