Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827079 PATG 3/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827079

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827079 PATG 3/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 7.5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356417181

Artikelnummer

PHC0827079

Herstellernummer

0827079

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

7.5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

12 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.