PHOENIX CONTACT - PHC0827078 PATG 2/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 12 mm
Packung
1000 ST
EAN
4046356417174
Artikelnummer
PHC0827078
Herstellernummer
0827078
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
12 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


