Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827077 PATG 1/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827077

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827077 PATG 1/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356416764

Artikelnummer

PHC0827077

Herstellernummer

0827077

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

12 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.