PHOENIX CONTACT - PHC0822482 PATG 5/30 ANELLI DI SIGLATURA - 0822482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 30 mm
Packung
200 ST
EAN
4046356326216
Artikelnummer
PHC0822482
Herstellernummer
0822482
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
30 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


