PHOENIX CONTACT - PHC0822479 PATG 4/30 ANELLI DI SIGLATURA - 0822479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 30 mm
Packung
200 ST
EAN
4046356326209
Artikelnummer
PHC0822479
Herstellernummer
0822479
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
30 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


