Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821755 UC2-TM 8 SCHEDE UNICARD - 0821755

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821755 UC2-TM 8 SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356300643

Artikelnummer

PHC0821755

Herstellernummer

0821755

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0821755 - UC2-TM 8 Schede UniCard