Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821674 UC2-TM 6 SCHEDE UNICARD - 0821674

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821674 UC2-TM 6 SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356300629

Artikelnummer

PHC0821674

Herstellernummer

0821674

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0821674 - UC2-TM 6 Schede UniCard