Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820510 PATG 1/18 ANELLI DI SIGLATURA - 0820510

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820510 PATG 1/18 ANELLI DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356294805

Artikelnummer

PHC0820510

Herstellernummer

0820510

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

18 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.