PHOENIX CONTACT - PHC0819534 EMLP (27X18)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0819534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356160742
Artikelnummer
PHC0819534
Herstellernummer
0819534
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
18 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
27 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0819534 - EMLP (27X18)R SR ETICHETTE STAMPANTE


