Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818137 UC-TMF 8 SCHEDA UNICARD - 0818137

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818137 UC-TMF 8 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356134019

Artikelnummer

PHC0818137

Herstellernummer

0818137

Hersteller

PHC

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm