PHOENIX CONTACT - PHC0817507 WML 18 (12X12)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 3.8...18 mm
Kabeldurchmesser - 3.8...18 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356125604
Artikelnummer
PHC0817507
Herstellernummer
0817507
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
3.8...18 mm
Kabeldurchmesser:
3.8...18 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
70 mm
Breite:
12 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.