PHOENIX CONTACT - PHC0817138 EML (100X73)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356107761
Artikelnummer
PHC0817138
Herstellernummer
0817138
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
73 mm
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
100 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0817138 - EML (100X73)R YE Etichette per siglatura


