PHOENIX CONTACT - PHC0816375 TMT 4 R SEGNACAVO - 0816375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356106337
Artikelnummer
PHC0816375
Herstellernummer
0816375
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0816375 - TMT 4 R SEGNACAVO


