PHOENIX CONTACT - PHC0809997 ZBF10:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0809997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918602734
Artikelnummer
PHC0809997
Herstellernummer
0809997
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


