Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808804 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0808804

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808804 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918596378

Artikelnummer

PHC0808804

Herstellernummer

0808804

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, Breite: 8 mm