PHOENIX CONTACT - PHC0808626 ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0808626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918597665
Artikelnummer
PHC0808626
Herstellernummer
0808626
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, Breite: 4 mm


