PHOENIX CONTACT - PHC0808040 PATG 7/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 23 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918168919
Artikelnummer
PHC0808040
Herstellernummer
0808040
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
23 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


