Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808037 PATG 6/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 18.6 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918168902

Artikelnummer

PHC0808037

Herstellernummer

0808037

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

18.6 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

23 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.