PHOENIX CONTACT - PHC0808011 PATG 4/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 23 mm
Packung
200 ST
EAN
4017918168889
Artikelnummer
PHC0808011
Herstellernummer
0808011
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
23 mm
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



