Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0805810 ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCI - 0805810

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0805810 ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918138073

Artikelnummer

PHC0805810

Herstellernummer

0805810

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

sonstige

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden. Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.