Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0805218 SK 3,8 WH:REEL STRISCE DI SIGLATURA - 0805218

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0805218 SK 3,8 WH:REEL STRISCE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 90000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918309091

Artikelnummer

PHC0805218

Herstellernummer

0805218

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

90000 mm

Farbe:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.