Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804303 SK 5,08/3,8: 0-9 SCHEDA DI SIGLATURA - 0804303

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804303 SK 5,08/3,8: 0-9 SCHEDA DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.08 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918124151

Artikelnummer

PHC0804303

Herstellernummer

0804303

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.08 mm

Farbe:

sonstige

Marker für Klemmen, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 0-9, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm