PHOENIX CONTACT - PHC0804032 EO-CF/UT/S PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
EAN
4055626225722
Artikelnummer
PHC0804032
Herstellernummer
0804032
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Presa modulare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804032 - EO-CF UT S Presa