PHOENIX CONTACT - PHC0803983 MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 9.5 mm
Höhe - 5500 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212579
Artikelnummer
PHC0803983
Herstellernummer
0803983
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
9.5 mm
Höhe:
5500 mm
Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Rasten, beschriftbar mit THERMOFOX


