PHOENIX CONTACT - PHC0803924 MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLAT - 0803924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4055626212043
Artikelnummer
PHC0803924
Herstellernummer
0803924
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
9 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6 - 4,8 mm, beschriftbar mit THERMOFOX


