Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803873 US-PML-ESS100 (D60) YE ETICHETTE SIGLATU - 0803873

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803873 US-PML-ESS100 (D60) YE ETICHETTE SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626173177

Artikelnummer

PHC0803873

Herstellernummer

0803873

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Durchmesser: 60 mm, Schriftfeldgröße: d: 60 mm