Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803861 US-EMT (23X109) TQ SCHEDA SIGLATURA - 0803861

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803861 US-EMT (23X109) TQ SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 109 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626172958

Artikelnummer

PHC0803861

Herstellernummer

0803861

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

109 mm

Höhe:

23 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm