PHOENIX CONTACT - PHC0803852 US-EMT (50X26) TQ CARTELLINO - 0803852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 26 mm
Höhe - 56 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626172873
Artikelnummer
PHC0803852
Herstellernummer
0803852
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
56 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm


